用途ウィークリーは自分で項目を決めて、予定を分けて管理できるレイアウトです。項目ごとに予定を分けて書き込めるので、家族の予定を分けて書くファミリー手帳や案件別に分けて書くビジネス手帳として、また習い事や習慣の管理にもおすすめのレイアウトです。
色ピンク
質量(g)114
規格A6
寸法(縦×横×奥行)(mm)148×105×9
ページ数160
付録カレンダー・年間スケジュール・バースデー、記念日リスト・ID、パスワードリスト・サイクルカレンダー・換算表・年齢早見表・困ったときの連絡先リスト・パーソナルノート
始まり月3月
レイアウト1週間+メモ