25-26 MILLダイアリーB6 Vertical MOOD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード13751599 品番E9614
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,750
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

仕事をする女性がビジネスシーンで使いやすいベーシックなデザインの手帳。すべての商品に名刺ポケットが付いています。カバンの中でも紙の端が折れない角丸のフォルム、書き心地の良い手帳専用用紙を使用しています。

用途縦に時間ごとの目盛りが用意されたバーチカルレイアウト。時間を区切って管理しやすいのが特徴。営業職など1日に時間単位で複数の予定が入る方、隙間時間を見つけて効率をあげたい、細かく時間管理をしたい方などにおすすめです。 イエロー 質量(g)223 規格B6 寸法(縦×横×奥行)(mm)188×133×11 ページ数176 付録カレンダー・年間スケジュール・バースデー、記念日リスト・ID、パスワードリスト・サイクルカレンダー・換算表・年齢早見表・困ったときの連絡先リスト・パーソナルノート 始まり月3月 レイアウト1週間バーチカル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする