用途縦に時間ごとの目盛りが用意されたバーチカルレイアウト。時間を区切って管理しやすいのが特徴。営業職など1日に時間単位で複数の予定が入る方、隙間時間を見つけて効率をあげたい、細かく時間管理をしたい方などにおすすめです。
色ブラウン
質量(g)223
規格B6
寸法(縦×横×奥行)(mm)188×133×11
ページ数176
付録カレンダー・年間スケジュール・バースデー、記念日リスト・ID、パスワードリスト・サイクルカレンダー・換算表・年齢早見表・困ったときの連絡先リスト・パーソナルノート
始まり月3月
レイアウト1週間バーチカル