※単体画像

ポールハンガー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13751818 品番 HP-1635 BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

温もりのある天然木を使用。
場所を取らないシンプルなデザインでお部屋の雰囲気を損ないません。
お掃除や模様替えなど、ちょっと移動の時でも、軽くてらくらく。
衣類やカバン、帽子などを掛けて収納できます。
工具不要で、組立てが簡単です。
耐荷重:フック1本1kg

用途
サイズ(約)
幅44×奥行44×高さ163.5cm
重量
(約)1.6kg
材質
(本体・フック)天然木・ラッカー塗装
生産国
ベトナム
材質(本体・フック)天然木・ラッカー塗装 質量(kg)1.6 ブラウン 耐荷重(kg)1/フック1本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×44×163.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥70 / 税込 ¥77
沖縄地方数量1につき ¥1,070 / 税込 ¥1,177
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする