KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)の 除草剤
KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)の 農薬登録あり
KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)の 非農耕地
マイターフシバニードロング粒剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(700g)
注文コード
13751906
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
長期持続効果(約6ケ月)の芝生用除草粒剤
用途
そのまま散布する芝生用除草粒剤
有効成分
シアナジン・ブタミホス・DBN
性状
類白色細粒
適合作物
日本芝、つつじ類
農林水産省登録第(号)
24797
適合雑草
一年生雑草、多年生広葉雑草
剤形
粒剤
注意
※そのまま散布して使います。水に溶かしません。
※植え付け後や更新作業後は薬害がで安いので使用しない。
※西洋芝には使用しない。日本芝、つつじ以外の有用植物も枯らす。つつじの枝葉に薬剤が付着した場合は払い落とす。