製品仕様 入力: AC100-240V 50/60Hz 2.3A 出力 C1/C2: 5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=5A (100W Max) C3:5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A (20W Max) USB-A: 5V-3A/9V-2A/12V-1.5A (18W Max) ポート使用時の出力の詳細は画像参照 サイズ: 70.8*31.8*70.8mm 重量:264g 材質:プラスチック(ABS+ポリカーボネート) 半導体:GaN