SMC
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1LA50-2~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ストローク
など
191
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
230
注文コード
13752602
品番
CDG1LA50-230K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥25,900
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
230
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
軸方向フード形
クッション
エアクッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
取付金具
軸方向フード形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13752602
CDG1LA50-230K
49259972
CDG1LA50-230KZ
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1L
SMC
1個
¥
25,980
税込
¥
28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です