キャリングバッグ_ハードツールケース_キャリータイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13757960 品番BAG-HD7
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

衝撃や耐久性に優れたPP製の丈夫なハードケースです。
移動に便利な4輪キャリータイプです。
サイズに合わせて抜き取れるブロック状クッションと波型クッションで収納機器を強力に保護します。

セット内容ケース本体、ブロック状クッション×2、波型クッション×1(蓋用)、底用クッション×1、隙間クッション×3、取扱説明書1ブロック 15×15×60mm 材質表装:PP(ポリプロピレン樹脂) ブラック 質量(g)約4710(クッションをすべて含めると約5.3kg) 対応機種精密機器、プロジェクター、工具など●地面からハンドル上部までの高さ約101cm/86cmの2段階でハンドルが止まります。●ハンドルの下についている丸い部品は、リリーフバブルです。自動的に空気を逃がし、圧力を下げます。(ケースが開きにくくなることを防ぎます) 対応キャリーサポーター:なし、マチ拡張:なし 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約351×531×223.5(140+83.5) 特性耐衝撃、耐久性、4輪キャリー 気室数1気室 撥水加工なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする