画像準備中

HDMIケーブル_ウルトラハイスピード_アーマードタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13758118 品番 KM-HD20-UFBA20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

内部にステンレスガードを巻いており、過酷で潜在的な危険の存在する環境での使用に最適です
柔らかく取り回しのし易いケーブルです。
両端には防水カバーを付けており、不意の濡水にも安心して保管できます。
UltraHihgSpeedに準拠した光ファイバHDMIケーブルです。
※HDMI認証は無し
HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。
解像度8K/60Hz、4K/120Hz、伝送速度 48Gbpsに対応したHDMI光ファイバケーブルです。
明暗差を活かした立体感のあるくっきりとした映像を伝送することができるHDRに対応しています。
※色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。
※映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。
※デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。
※高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。
※各機能に対応した機器、環境が必要です。
HDCP 2.2対応
※本製品には信号の方向性があります。(ディスプレイやテレビ側のコネクタには「Display」の文字が印刷されています。逆向きに接続すると使用できません

種類HDMI 規格(HDMI)ウルトラハイスピード ケーブル長(m)20 コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ) 対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機などHDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど 対応方向性(HDMI):あり、線材規格(UL)、NON UL、認証有無(HDMI):なし コネクタ(HDMI):スタンダード(タイプA) ケーブル外径(Φmm)5.8 曲げ半径(mm)約58以上 対応解像度8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120Hz・4K/60Hz・4K/30Hz 帯域幅(Gbps)最大48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする