内部にステンレスガードを巻いており、過酷で潜在的な危険の存在する環境での使用に最適です
柔らかく取り回しのし易いケーブルです。
両端には防水カバーを付けており、不意の濡水にも安心して保管できます。
UltraHihgSpeedに準拠した光ファイバHDMIケーブルです。
※HDMI認証は無し
HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。
解像度8K/60Hz、4K/120Hz、伝送速度 48Gbpsに対応したHDMI光ファイバケーブルです。
明暗差を活かした立体感のあるくっきりとした映像を伝送することができるHDRに対応しています。
※色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。
※映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。
※デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。
※高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。
※各機能に対応した機器、環境が必要です。
HDCP 2.2対応
※本製品には信号の方向性があります。(ディスプレイやテレビ側のコネクタには「Display」の文字が印刷されています。逆向きに接続すると使用できません