HDMIケーブル_ウルトラハイスピード_アーマードタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード13758136品番KM-HD20-UFBA50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

内部にステンレスガードを巻いており、過酷で潜在的な危険の存在する環境での使用に最適です
柔らかく取り回しのし易いケーブルです。
両端には防水カバーを付けており、不意の濡水にも安心して保管できます。
UltraHihgSpeedに準拠した光ファイバHDMIケーブルです。
※HDMI認証は無し
HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。
解像度8K/60Hz、4K/120Hz、伝送速度 48Gbpsに対応したHDMI光ファイバケーブルです。
明暗差を活かした立体感のあるくっきりとした映像を伝送することができるHDRに対応しています。
※色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。
※映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。
※高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。
※各機能に対応した機器、環境が必要です。
HDCP 2.2対応
※本製品には信号の方向性があります。(ディスプレイやテレビ側のコネクタには「Display」の文字が印刷されています。逆向きに接続すると使用できません

種類HDMI規格(HDMI)ウルトラハイスピードケーブル長(m)50コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機などHDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど対応方向性(HDMI):あり、線材規格(UL)、NON UL、認証有無(HDMI):なしコネクタ(HDMI):スタンダード(タイプA)ケーブル外径(Φmm)5.8曲げ半径(mm)約58以上対応解像度8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120Hz・4K/60Hz・4K/30Hz帯域幅(Gbps)最大48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする