セキュリティ_eシリーズ_Surface Pro 3〜11/Go1〜4/Surface3対応

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13758206 品番SLE-48SSFPG
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

Microsoft Surfaceシリーズのキックスタンド部分に本体を挟むだけでロックがかかります。
解錠ボタンを押すだけで、ワンタッチで取り外しができます。
4桁の暗唱番号を設定可能。

セット内容本体×1、取扱説明書×1 材質ワイヤー部:亜鉛(ビニールコーティング加工あり) 形状パッケージ形状:ビニール袋 ワイヤー径(Φmm)4.4 桁数暗証番号:4桁設定した暗証番号にすれば、何度でも変更可能です。 ワイヤー長さ(m)2 対応機種Surface Pro 第11世代/10/9/8/7+/7/6/2017/4/3Surface Go 4/3/2/1Surface 3※Surface Pro Xには対応しません。 対応タブレット専用・汎用:専用 本体形状一体型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする