用途傾けると太さが変わる!
付属品USBケーブル(USB A[オス]ーType-C[オス]/全長約33cm))、取扱説明書・保証書
仕様●充電:Type-C 5V1A●電池:リチウムイオン電池●充電時間:約1時間●連続使用時間:10〜12時間●対応機種:2018年モデル以降のiPad全機種●パッケージ寸法/質量:約W50×D18×213mm/約50g
材質本体:アルミニウム合金、ペン先:POM(ポリアセタール)
色ホワイト
質量(g)約15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×166
先端径(Φmm)2
商品タイプ本体