ナカバヤシ
ナカバヤシの スマホ/タブレット関連アクセサリ
ナカバヤシの タッチペン
アップルペンシル交換用ペン先
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13758520
品番
TPEN-PS02
参考基準価格(税別)
¥2,580
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
なめらかな描き心地
用途
Apple PencilやTPEN-01に使える交換用ペン先シリーズです。
仕様
●入数:3コ入り●対応機種:Apple Pencil(第1/2世代)、TPEN-001(メーカー製iPad専用充電式タッチペン)●パッケージ寸法:約W56×D14×H140mm/約11g●入数:100/200
材質
ナイロン、銅
色
透明
質量(g)
約0.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
5.1×5.1×12.5
先端径(Φmm)
1.2
商品タイプ
交換用ペン先