iPad専用充電式タッチペン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13758547 品番 TPEN-001BL
参考基準価格(税別)¥6,690 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

2018年モデル以降のiPad全機種に対応します。
手のひらが画面に当たっても誤動作しないパームリジェクション対応。
ペアリング不要。電源をONにしてすぐに使用できます。

用途iPad専用傾き検知機能付き充電式タッチペン。 付属品USBケーブル(USB A[オス]ーType-C[オス]/全長約33cm))、取扱説明書・保証書 仕様●充電:Type-C 5V1A●電池:リチウムイオン電池●充電時間:約15分●連続使用時間:10〜12時間●対応機種:2018年モデル以降のiPad全機種●対応ペン先:Apple Pencil純正ペン先、メーカー製TPEN-PSシリーズ●パッケージ寸法/質量:約W50×D18×213mm/約50g●入数:1/100 材質本体:アルミニウム合金、ペン先:POM(ポリアセタール) グレイッシュブルー 質量(g)約15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×166 先端径(Φmm)2 商品タイプ本体
注意
※すでにApple Pencilとペアリングしている場合はペアリングを切ってください。
※本体内蔵の磁石でiPadの側面に取付け可能です。
※充電はできません。
※Apple Pencil純正ペン先、メーカー製「TPEN-PSシリーズ」に対応。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする