ナカバヤシ
ナカバヤシの スマホ/タブレット関連アクセサリ
ナカバヤシの タッチペン
iPad専用充電式タッチペン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13758556
品番
TPEN-001GY
参考基準価格(税別)
¥6,690
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
2018年モデル以降のiPad全機種に対応します。
手のひらが画面に当たっても誤動作しないパームリジェクション対応。
ペアリング不要。電源をONにしてすぐに使用できます。
用途
iPad専用傾き検知機能付き充電式タッチペン。
付属品
USBケーブル(USB A[オス]ーType-C[オス]/全長約33cm))、取扱説明書・保証書
仕様
●充電:Type-C 5V1A●充電時間:約15分●連続使用時間:10〜12時間●対応機種:2018年モデル以降のiPad全機種●対応ペン先:Apple Pencil純正ペン先、メーカー製TPEN-PSシリーズ●パッケージ寸法/質量:約W50×D18×213mm/約50g●入数:1/100●電池:リチウムイオン電池
材質
本体:アルミニウム合金、ペン先:POM(ポリアセタール)
色
ライトグレー
質量(g)
約15
先端径(Φmm)
2
商品タイプ
本体
注意
※すでにApple Pencilとペアリングしている場合はペアリングを切ってください。
※本体内蔵の磁石でiPadの側面に取付け可能です。
※充電はできません。
※Apple Pencil純正ペン先、メーカー製「TPEN-PSシリーズ」に対応。