ローマ字マウスパッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13758678 品番 MUP-932P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

撥水素材採用でこぼした水を弾く!持ち運びに抜群!0.4mmで11gと軽量!アクリル樹脂の滑り止めドット加工<ご使用上の注意>マウスパッド用途以外にはご使用にならないでください。底面粘着力が強いため、印刷された面や紙の上などでは使用しないでください。ご使用状況によってはシートに反りが生じる場合があります。

用途・撥水素材で軽量! 仕様パッケージ寸法:W185×D1×H190mm 材質表面:ポリプロピレン(PP)/底面:アクリル ピンク 質量(g)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする