ナカバヤシ
ナカバヤシの PCアクセサリー
ナカバヤシの マウスパッド/リストレスト
ナカバヤシの マウスパッド
リストレスト付きPUレザーマウスパッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13758739
品番
MUP-936GY
参考基準価格(税別)
¥2,830
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
荷重を分散してくれるやわらかクッション
ピタッとずれないノンスリップ加工
取り外し可能なマグネット式リストレスト
なめらかな肌触りPUレザー生地
用途
手首をサポートし、マウスの操作を快適に。
仕様
パッケージ寸法:W244×D20×H270mm
材質
PU(ポリウレタン)
色
グレー
質量(g)
約33
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
マウスパッド:約190×240×2.5