ナカバヤシ
ナカバヤシの PCアクセサリー
ナカバヤシの マウスパッド/リストレスト
ナカバヤシの マウスパッド
リストレスト付きPUレザーデスクマット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13758748
品番
MUP-937BK
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
荷重を分散してくれるやわらかクッション
ピタッとずれないノンスリップ加工
設置場所が自由なロングリストレスト付き
なめらかな肌触りPUレザー生地
用途
手首をサポートし、PCの操作を快適に
仕様
パッケージ寸法:W80×D80×H410mm/345g
材質
PU(ポリウレタン)
色
ブラック
質量(g)
マウスパッド:約64、リストレスト:約25
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
マウスパッド:約221×247×2.5、リストレスト:約161×60×14