ローマ字マウスパッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13758766 品番 MUP-928BK
参考基準価格(税別)¥1,230 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

撥水素材採用でこぼした水を弾く!持ち運びに抜群!0.4mmで17gと軽量!アクリル樹脂の滑り止めドット加工

用途大きい文字でぱっと見れる!ローマ字マウスパッド 仕様パッケージ寸法:W230×D1×H220mm 材質表面/ポリプロピレン(PP)、底面/アクリル ブラック 質量(g)17 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×180×0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする