ナカバヤシ
ナカバヤシの PCアクセサリー
ナカバヤシの マウスパッド/リストレスト
ナカバヤシの マウスパッド
ローマ字マウスパッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13758775
品番
MUP-928P
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
撥水素材採用でこぼした水を弾く!持ち運びに抜群!0.4mmで17gと軽量!アクリル樹脂の滑り止めドット加工
用途
大きい文字でぱっと見れる!ローマ字マウスパッド
仕様
パッケージ寸法:W230×D1×H220mm
材質
表面/ポリプロピレン(PP)、底面/アクリル
色
ピンク
質量(g)
17
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×180×0.4