ローマ字マウスパッドmini

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13758791 品番 MUP-929BK
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

撥水素材採用でこぼした水を弾く!持ち運びに抜群!0.4mmで11gと軽量!アクリル樹脂の滑り止めドット加工

用途大きい文字でぱっと見れる!ローマ字マウスパッド 仕様パッケージ寸法:W185×D1×H190mm 材質表面/ポリプロピレン(PP)、底面/アクリル ブラック 質量(g)11 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×150×0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする