ローマ字マウスパッド クロスタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13758809 品番 MUP-930BK
参考基準価格(税別)¥1,390 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ポリエステルクロスでスムーズなマウス操作!光学式、レーザー式、多くのマウスに対応!滑り止めパターン入りラバー

用途大きい文字でぱっと見れる!ローマ字マウスパッド 仕様パッケージ寸法:W230×D3.5×H220mm 材質表面/ポリエステル、裏面/天然ゴム ブラック 質量(g)2.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×180×3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする