ナカバヤシ
ナカバヤシの PCアクセサリー
ナカバヤシの マウスパッド/リストレスト
ナカバヤシの マウスパッド
ローマ字マウスパッド クロスタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13758818
品番
MUP-930BL
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ポリエステルクロスでスムーズなマウス操作!光学式、レーザー式、多くのマウスに対応!滑り止めパターン入りラバー
用途
大きい文字でぱっと見れる!ローマ字マウスパッド
仕様
パッケージ寸法:W230×D3.5×H220mm
材質
表面/ポリエステル、裏面/天然ゴム
色
ブルー
質量(g)
2.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約220×180×3