※サンプル画像

ステップ・イージー2段 BK

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード13758897 品番SE-4779 BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

身体を支えながら昇り降りできる持ち手付き踏み台。
耐荷重80kgある安定感のある踏み台。
足をしっかり乗せられる幅広サイズ。
脚部にはすべりにくく、床の傷防止用のキャップを使用
折りたたみ時は、約18センチになり、隙間収納に適してます。ちょっとした家具の隙間などに収納が可能です。
下段は昇り降りしやすい滑り止め加工が施されてます。
上段には柔らかいクッション素材を使用。キッチン等で椅子にも最適です。

幅(mm)470 質量(kg)4.4 BK 高さ(mm)790 奥行(mm)520 耐荷重(kg)80 ステップ数(段)2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,950 / 税込 ¥3,245
北海道地方数量1につき ¥2,950 / 税込 ¥3,245
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする