テーブル用天板に取り付けて脚として使用できる、丸脚タイプのテーブル脚(4本セット)です。
別売りの天板やお手持ちの天板を取り付けて、オリジナルのテーブルを作ることができます。
脚の高さは79.5cmのハイタイプ。ダイニングテーブルや作業用テーブルなどを作るのにおススメです。
落ち着きのあるマットな質感の仕上がり。お部屋にシックな雰囲気を与えてくれます。
スチール製でしっかりと天板を支えるので、安定感抜群!
脚先にアジャスターが付属しており、ガタ付きを調整できます。
約20kg程度までの天板に取付け可能です。