YL4001 CYBERLEATHER バイク用グローブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 13759369 品番 90792G091W00
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

<表地>
YAMAHA独自の”洗える牛革 CYBERLEATHER”
洗えてメンテナンスが簡単なYAMAHA独自皮革CYBERLEATHERを採用。
<裏地(甲側)>
リフレスマイル(ポリエステル100%)※抗菌防臭糸使用
速乾性に優れた抗菌防臭糸を採用したメッシュを使用し、レザー特有の臭いや使用に伴う臭いが気になりづらい。
<縫製糸>
平側:ケブラー糸
甲側:ボンド糸
<甲側>
抗菌防臭(裏地)
<平側>
ケブラー糸を使用することで高い強度を備え、転倒時の裂け強度を補完・糸切れ防止。
緩衝素材PUスポンジ内蔵のアテ革を装備し、転倒時の衝撃を緩和。
<両手人差し指>
Y-CTE(導電糸刺繍)があり、グローブを付けたままスマホ操作が可能。
<デザイン>
プレーンで飽きの来ないシンプルなデザイン。
平側を黒色配色にすることで使用による汚れが目立ちにくい。
5色の豊富なカラーバリエーションを用意し、車両や好み、あらゆるライディングシーンに合わせて選択頂くことが可能。
手首のベルクロアジャスターメス側にモールドYAMAHAロゴがあり、使用するたびにYAMAHAブランドを感じることができます。

ブラック サイズS 幅(cm)平幅:11 全長(cm)20.5 甲幅(cm)11.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする