※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

90792G092X00 YL4001 CYBERLEATHER バイク用グローブ ワイズギア 13759448 90792G092X00 YL4001 CYBERLEATHER バイク用グローブ ワイズギア 13759448 90792G092X00 YL4001 CYBERLEATHER バイク用グローブ ワイズギア 13759448 90792G092X00 YL4001 CYBERLEATHER バイク用グローブ ワイズギア 13759448 90792G092X00 YL4001 CYBERLEATHER バイク用グローブ ワイズギア 13759448

YL4001 CYBERLEATHER バイク用グローブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 13759448 品番 90792G092X00
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

<表地>
YAMAHA独自の”洗える牛革 CYBERLEATHER”
洗えてメンテナンスが簡単なYAMAHA独自皮革CYBERLEATHERを採用。
<裏地(甲側)>
リフレスマイル(ポリエステル100%)※抗菌防臭糸使用
速乾性に優れた抗菌防臭糸を採用したメッシュを使用し、レザー特有の臭いや使用に伴う臭いが気になりづらい。
<縫製糸>
平側:ケブラー糸
甲側:ボンド糸
<甲側>
抗菌防臭(裏地)
<平側>
ケブラー糸を使用することで高い強度を備え、転倒時の裂け強度を補完・糸切れ防止。
緩衝素材PUスポンジ内蔵のアテ革を装備し、転倒時の衝撃を緩和。
<両手人差し指>
Y-CTE(導電糸刺繍)があり、グローブを付けたままスマホ操作が可能。
<デザイン>
プレーンで飽きの来ないシンプルなデザイン。
平側を黒色配色にすることで使用による汚れが目立ちにくい。
5色の豊富なカラーバリエーションを用意し、車両や好み、あらゆるライディングシーンに合わせて選択頂くことが可能。
手首のベルクロアジャスターメス側にモールドYAMAHAロゴがあり、使用するたびにYAMAHAブランドを感じることができます。

ブルー サイズXL 幅(cm)平幅:12.2 全長(cm)23.5 甲幅(cm)12.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする