曜日別特売
ECLD-GPASSBK5 LANケーブル CAT6A スーパースリム エレコム 13769939

ECLD-GPASSBK5 LANケーブル CAT6A スーパースリム エレコム 13769939
ECLD-GPASSBK5 LANケーブル CAT6A スーパースリム エレコム 13769939
ECLD-GPASSBK5 LANケーブル CAT6A スーパースリム エレコム 13769939
ECLD-GPASSBK5 LANケーブル CAT6A スーパースリム エレコム 13769939
ECLD-GPASSBK5 LANケーブル CAT6A スーパースリム エレコム 13769939
ECLD-GPASSBK5 LANケーブル CAT6A スーパースリム エレコム 13769939
ECLD-GPASSBK5 LANケーブル CAT6A スーパースリム エレコム 13769939

LANケーブル CAT6A スーパースリム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ケーブル長(m)約5※コネクター含まず
内容量1個注文コード13769939品番ECLD-GPASSBK5
参考基準価格(税別)¥2,440販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応した、Cat6A LANケーブルです。
Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応し、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。
10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。
狭い場所などでの配線に最適な、直径約3.0mmのスリムケーブルを採用しています。
十字介在をなくしたヨリ線仕様なので、やわらかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。
従来品から約40%コンパクトになったスリムコネクターを採用しています。 ※LD-GPAシリーズ対比
隣接するポートに干渉せず出っ張りが気にならないスリムコネクターです。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

ブラック規格Cat6A(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)ケーブル長(m)約5※コネクター含まず芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)最大10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約3.0パッケージアルミ箔袋+ステッカー爪折れ防止×コネクタの有無両端コネクター付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする