TBWDSLARMBK スマホ タブレットスタンド 約85cm フレキシブルアーム クランプ式 360度回転 【4.6~10.9インチ対応】 エレコム 13770210

スマホ タブレットスタンド 約85cm フレキシブルアーム クランプ式 360度回転 【4.6~10.9インチ対応】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード13770210品番TBWDSLARMBK
参考基準価格(税別)¥2,790販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

自由自在に曲がるフレキシブルアームで、機器本体を見やすい角度に調節できる全長約85cmのタブレットスタンドです。
デスクやベッドルームのサイドテーブルなど、お好みの場所にクランプでしっかり固定可能。寝ながらや作業をしながらタブレットの視聴、操作ができます。
直径約12mmの太いアームで、アームのアングルをしっかりキープします。
4.6インチ~10.9インチのタブレット・スマートフォン対応の大型ホルダーで、機器本体を簡単に着脱できます。
ホルダー内側には、タブレットのズレを防ぎ傷を防止する保護シートが付いています。
ホルダーとアームの接続部分はボールジョイントが付いており、360度回転させて自由な角度で固定することができます。
コンパクトなクランプを採用しているため、デスク周りやベッド周りに設置する際も邪魔になりにくいです。 ※厚さ約75mmまでの天板に設置可能。
クランプの内側にクッションが付いているため、天板を傷つけにくくなっています。
※本製品の構造上、機器本体を真下に向けて設置すると、ホルダーから落下する恐れがあるため、必ず角度をつけて設置してください。
※アームの角度を調整したいときは、両手でアームを握りながら調整してください。

材質ABS、アルミ、ポリカーボネート、PVCブラック質量(g)約320奥行(mm)【クランプ】40適合板厚(mm)【クランプ対応】約75対応機種4.6インチ~10.9インチのタブレット・スマートフォン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【タブレットホルダー】約156×30×64※タブレットホルダー部最大対応寸法 :横幅約260まで、【ベースホルダー】約54×76×125(収納時)アーム寸法(mm)約800耐荷重(g)約500角度調節
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする