5.6オンスハイクオリティ-Tシャツ(アダルト)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サンドカーキ サイズM 注文コード13771926 品番5001ー01
参考基準価格(税別)¥1,360 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は色・サイズなど336種類から選べます 他の種類を見る

着心地や素材感にこだわった上質なTシャツを探している人のための1枚

サンドカーキ サイズM 肩幅(cm)46 袖丈(cm)20 素材綿100% 身幅(cm)52 身丈(cm)69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする