ユナイテッドアスレ
ユナイテッドアスレの シャツ・インナー
ユナイテッドアスレの 半袖 シャツ・インナー
ユナイテッドアスレの Tシャツ 半袖
9.1オンス マグナムウェイト ビッグシルエットTシャツ(ポケット付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
XL
注文コード
13783668
品番
4412ー01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,190
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
超極厚生地&ビッグシルエット。アメリカンな雰囲気を醸し出すポケット付Tシャツ。
色
ブラック
サイズ
XL
肩幅(cm)
59
袖丈(cm)
27
素材
綿100%
身幅(cm)
63
身丈(cm)
80