5.3オンス ドライ カノコ ユーティリティーポロシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13796155 品番 5050ー01
参考基準価格(税別)¥2,490 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

多機能がうれしいベーシックポロシャツの代表格

ロイヤルブルー サイズS 肩幅(cm)41 袖丈(cm)22 機能吸汗速乾、紫外線遮断、消臭 素材綿60%、ポリエステル40% 鹿の子 身幅(cm)47 身丈(cm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする