- ペガサスロッド エバー商会 13799698 - ペガサスロッド エバー商会 13799698 - ペガサスロッド エバー商会 13799698

ペガサスロッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード13799698 品番-
参考基準価格(税別)¥136,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
用途
定期点検や災害時の緊急点検など、屋根を簡単に撮影することができます。
屋根にのぼる前の事前調査にも最適です。
付属品タブレットホルダー(スマートフォン兼用)、腰ベルト、ロッド収納袋 材質ロッド:上6段 GFRPパイプ/下2段 アルミパイプ 質量(kg)約3.5 寸法(m)最大長:約10(GFRPパイプのみの場合:約7.5) 使用条件【カメラ装着】ロッド先端部:自由雲台・取り付けネジ規格:1/4-20UNC・質量:300g以下のカメラ、【モニター装着】約120〜190mm以内のスマートフォンまたはタブレット 縮長(mm)約1850(上6段と下2段を分割した場合:約1550) 耐荷重(g)300
注意
※本製品にカメラおよびスマートフォン、タブレットは付属しておりません。装着条件をもとに、撮影方法に合わせたデバイスをご準備ください。
※カメラの取り付けには、別売のホルダーやマウントが必要になる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,800 / 税込 ¥3,080
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする