85型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/5年保証

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13805587 品番JN-V85U-M-H5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800
付属品HDMIケーブル、マニュアル、リモコン、保証書、リモコン用電池×2、スタンド、スタンド取付用ネジ×8 仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:NO●プラグアンドプレイ:YES●使用温度条件:0℃〜 45℃●使用湿度条件:45%〜 75%●外形寸法(高×幅×奥行mm):1162×1890×387●視野角(上下/左右):H:178/V:178 質量(kg)約31.3 サイズ85 表面処理半光沢 コントラスト比5000:1 表示色10.7億色 sRGB96% / DCI-P3 78% 解像度3840×2160 応答速度8ms(GtoG) 入力端子HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子 スピーカー8Wx2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA フリッカーフリー軽減 輝度(cd/m2)350

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする