連結平台車 ホームキャリー

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2台) 注文コード 13805797 品番 NTM-E50RP×2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

重い物の移動に便利な家庭用平台車
室内や押入れ、ベランダ等で大活躍
室内で使用しても違和感のないデザインとカラー
床を傷つけにくいエラストマー製キャスター
コンパクトで軽量設計
使用目的により縦、横の連結が簡単に出来ます
複数台の保管に便利なスタッキング機能
360度回転の自在キャスター
安心安全の日本製

荷台寸法(mm)410×275 床面高さ(mm)77 質量(kg)1.2 ローズピンク 用途フラット台車、連結台車、キャリーカート、ホームキャリーとして。運搬 資料 物 運ぶ 会社 オフィス 事務所 物置 引っ越し 灯油 台車 スタッキング 材質荷台:PP、車輪・金具:スチール、車輪:エラストマー 車輪径(Φmm)50 ブレーキ有無なし 荷台寸法(幅)(mm)275 最大積載荷重(kg)80 材質(車輪・金具)スチール 特性軽量、取っ手付き 荷台寸法(奥行)(mm)410 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60874276
2022-04-15
用途:
NVボックス用
都築工芸 様

NVボックス287×435×145用にちょうど良かったです。
モノタロウの「NVボックス バンパーグレード OD(オリーブドラブ)色 容量13L 」と
一緒に購入しましたが、色も似てて良い感じです。
手頃な値段も有難いです。作り・強度も特に問題なし。

対象商品:
60874285
2021-05-26
用途:
床工事
会亀装飾 様 (建設業・工事業)

組み合わせのレパートリーがいっぱいあるので楽です。
4台買いがお勧めです。

対象商品:
69387508
2019-03-27
用途:
灯油タンク保管
医療・福祉・介護関連業

ストーブの給油のための灯油タンクを台車の上に保管しています。タンクの入れ替えや移動に重宝しています。

対象商品:
69387483
2018-10-11
用途:
飲み物を箱買いしたとき、納戸に運ぶ。
不動産業

いくつかつなげて利用できるのが良いと思った。また、腰の悪い私でもスムーズな動きで楽に運べてとてもよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする