JIN レギュラーローラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20本) 注文コード 13806111 品番 7B-JIN
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

作業性に優れるハイパイルローラーです。内装・外装幅広くご使用いただけるローラーです。均一な仕上がりで、耐久性に優れています。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。

適合コンクリート、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁 形状レギュラー 質量(g)約54.2 タイプ中毛 毛丈(mm)13 サイズ(inch)7 適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、床 主な用途塗装 材質(繊維部)アクリル/ハイパイル 筒径(Φmm)38 適合ハンドル【レギュラーハンドル】7inch

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする