MT1-DETAI-SET-A(1カメラ) フォークリフト 人検知AIカメラシステム DetectionAI(カメラ・モニター有りセット) TCI 13806409

MT1-DETAI-SET-A(1カメラ) フォークリフト 人検知AIカメラシステム DetectionAI(カメラ・モニター有りセット) TCI 13806409
MT1-DETAI-SET-A(1カメラ) フォークリフト 人検知AIカメラシステム DetectionAI(カメラ・モニター有りセット) TCI 13806409
MT1-DETAI-SET-A(1カメラ) フォークリフト 人検知AIカメラシステム DetectionAI(カメラ・モニター有りセット) TCI 13806409
MT1-DETAI-SET-A(1カメラ) フォークリフト 人検知AIカメラシステム DetectionAI(カメラ・モニター有りセット) TCI 13806409

フォークリフト 人検知AIカメラシステム DetectionAI(カメラ・モニター有りセット)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セットセット内容人検知AIカメラ(AI-C-140)×1、防水7インチ有線モニター(M-WP-HD7)×1、キャリブレーションユニット(CU-001)×1、LED警告赤点滅ランプ(LED-BKL-01)×1、音量調整付き防水ブザー(BZ-VWP-01)×1、ランプ・ブザー取付用磁石(NM-207)×2、カメラ・モニター取付用磁石(NM-429)×2注文コード13806409品番MT1-DETAI-SET-A(1カメラ)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥272,800
販売価格(税別)
248,000

人間の動きや形を検知する
人間を学習したAIが、検知エリアに入った「人間だけ」を検知します。障害物センサーでは常時反応してしまうような現場(通路の狭い倉庫など)において、「人間だけ」にフォーカスすることで、人身事故に特化した安全対策を行うことができます。
4カメラまで増設可 360度四方をカバー
1台の警報装置(モニター/LEDブザー)に対して4台までカメラを接続できます。前後左右の四方にカメラを設置することで、より徹底した人身事故対策を行えます。警報は4台のカメラのうち1台でも人を検知すると作動します。
自由度の高い検知エリア設定
キャリブレーションユニットを使用しカメラ内部のAIの設定を変更できます。カメラの視野角内で検知するエリアを調整できるので、使用環境に適したカメラにすることができます。(※検知距離は0.5~10m)
国土交通省NETIS A 新技術情報提供システム フォークリフト人検知カメラシステム 登録番号 KT-240077-A

用途
フォークリフトや建機などの人身事故に特化した安全対策に。
セット内容人検知AIカメラ(AI-C-140)×1、防水7インチ有線モニター(M-WP-HD7)×1、キャリブレーションユニット(CU-001)×1、LED警告赤点滅ランプ(LED-BKL-01)×1、音量調整付き防水ブザー(BZ-VWP-01)×1、ランプ・ブザー取付用磁石(NM-207)×2、カメラ・モニター取付用磁石(NM-429)×2ディスプレイ7インチ視野角140°防塵防水性能IP69K(カメラ)、IP66(モニター)検出距離(m)0.5~10カメラ仕様1カメラ動作電圧(V)DC 10~32
関連資料:(3.98MB)
注意
※キャリブレーションユニットはは非防水のため、設定時以外は接続しないでください。
※強力なネオジウム磁石を使用しているため、精密機器等を近づけないでください。
※本システムは人を検知するとオペレーターと周囲に通知・警告しますが、自動でブレーキ制御し、停止または減速させるシステムではありません。
※本システムはオペレーターの安全運転を前提としたシステムであり、衝突回避を支援あるいは衝突被害の軽減に寄与することを目的としています。
※本システムには限界があり、必ず人を検知・通知するものではありません。システムを過信せず、オペレーターは常に周囲の状況を把握し、安全運転をしてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする