商品写真
エスケー化研
エスケー化研の 多用途
エスケープレミアム無機マイルド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
色調
白
つや
艶有
危険物の数量
15000mL
注文コード
13810995
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
色調・つや・危険物の数量
など
266
種類から選べます
他の種類を見る
容量(kg)
3.6
危険等級
V
色調
白
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
15000mL
危険物の性状
非水溶性
つや
艶有