フリルハンガーラック 引出し2杯 ハンガーラック キャスター付き 収納家具

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 13814827 品番 KHR-3164PI
販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

アイアンフレームのおしゃれデザインにリボンとフリルの引出し2杯が付いた、とってもガーリーで使えるハンガーラック。可愛いだけじゃなく、もちろんしっかりと洋服も掛けられるようになっています。お片づけが苦手な方でも服をサッと掛けるだけでスッキリ片付きます。小物などもしまえる引出しが付いているのでとっても便利。上の棚にはバッグやハットなどのアイテムも置けます。さらにS字フックが5個付いているので、ベルトや小さいバッグ、ストールなどを掛けることも。あるだけでお部屋がグッと可愛くなるアイテムをぜひどうぞ。

用途収納家具 , クローゼット・ワードローブとして。 仕様●組立式●S字フック5ヶ付●キャスター付 材質主材:スチール 張地:ポリエステル ピンク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)75×35.5×172 内寸(cm)引出:約幅32×奥行34×深さ18

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,481 / 税込 ¥1,629
沖縄地方数量1につき ¥3,856 / 税込 ¥4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする