萩原
萩原の 洗濯用品
萩原の ランドリーラック
つっぱり 洗濯機ラック 選べる 2サイズ 幅 70 幅 90 天井 突っ張り式 ランドリーラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(1台)
色
ブラウン/ブラック
注文コード
13814888
品番
KTR-3153BR
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
天井と床に突っ張るだけで設置できる洗濯機ラック。お部屋の好きな場所に設置でき、不要になればコンパクトに収納可能。壁に穴をあける必要もないので賃貸にお住まいの方にもおすすめです。
用途
収納家具 , ランドリー・サニタリーチェストとして。
材質
フレーム:スチール、棚板:【ブラウン/ブラック】プリント紙化粧繊維板、【ナチュラル/ホワイト】プリント紙化粧繊維板、【ホワイト/ホワイト】メラミン樹脂化粧繊維板
色
ブラウン/ブラック
備考
〇組立式〇棚板3枚
外寸(cm)
(約)幅70×奥行24×高さ187〜264
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,334
/
税込
¥
1,467
沖縄地方
数量1につき
¥
3,346
/
税込
¥
3,681
離島
数量1以上のご注文
お送りできません