つっぱり 洗濯機ラック 選べる 2サイズ 幅 70 幅 90 天井 突っ張り式 ランドリーラック

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台(1台) ブラウン/ブラック 注文コード13814915 品番KTR-3154BR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

天井と床に突っ張るだけで設置できる洗濯機ラック。お部屋の好きな場所に設置でき、不要になればコンパクトに収納可能。壁に穴をあける必要もないので賃貸にお住まいの方にもおすすめです。

用途収納家具 , ランドリー・サニタリーチェストとして。 材質フレーム:スチール、棚板:【ブラウン/ブラック】プリント紙化粧繊維板、【ナチュラル/ホワイト】プリント紙化粧繊維板、【ホワイト/ホワイト】メラミン樹脂化粧繊維板 ブラウン/ブラック 備考〇組立式〇棚板3枚 外寸(cm)(約)幅90×奥行24×高さ187〜264

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,334 / 税込 ¥1,467
沖縄地方数量1につき ¥3,346 / 税込 ¥3,681
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする