ハンガーラック キャスター付き 高さ調節可能 おしゃれ スチール バスケット

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード13815238 品番KR-3368WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

落ち着きを感じるアースカラーを使用した。シリーズのハンガーラック。ハンガーポールに服を。収納と、カバンや小物を。収納ができます。さらにこちらのシリーズは6色展開。可愛いお部屋から男前ルームまで、幅広いお部屋のテイストに合わせることができます。一番ぴったりなカラーを探してみてください。・服の丈に合わせることができる高さ調節機能付き・ピアスも落ちない細かいメッシュ・錆びにくい粉末塗装・ストッパー付きの360度回転キャスター
カラー:ダークブラウン・アーモンドグリーン・スカイグレー・ヘーゼルブラウン・スモーキーピンク・ホワイト

用途収納家具 , 本棚・ラック・カラーボックス , ハンガーラック・コートハンガーとして。 仕様組立式●キャスター付 材質主材:スチール ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)42×36×152(117)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,156 / 税込 ¥1,272
沖縄地方数量1につき ¥2,101 / 税込 ¥2,311
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-14
用途:
個人の洋服掛けに使用
タイムリラックスMOM 様 (医療・福祉・介護関連業)

組み立てが簡単でしっかりした作りでした。
バスケットも翌日のバックを準備して置いておくのに便利せす。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする