ランドリー 収納 バスケット 4段 幅 60 cm 薄型 スリム キャスター付き ラタン風

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) ダークブラウン 注文コード13815841 品番RAN-2437DBR
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

おしゃれなラタン調のランドリーチェスト。シンプルでスタイリッシュなデザインなのでインテリアに馴染みやすい。引き出しにはハンカチやタオル、衣類、サニタリーやランドリーグッズ、ストックなどが入ります。取り外してバスケットにもなるので、洗濯かごや脱衣かごとしても。お子様のおもちゃ入れやおもちゃ収納としてもおすすめ。水に強い素材なので安心して脱衣所、洗面所、ランドリールームなどに設置可能。コンパクトなのでリビング・ダイニング・玄関にも。360度稼働するキャスターが付属しているので、移動や掃除の際も作業らくらく。ストッパー付きなので動かさない時は固定できます。カラーはホワイト、グレー、ダークブラウンの3色。組み立ては脚の取り付けのみ!

用途収納家具 , ランドリー・サニタリーチェストとして。 材質フレーム:スチール、引出:ポリエチレン ダークブラウン 備考〇組立式〇キャスター付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)60×30×85

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,734 / 税込 ¥1,907
沖縄地方数量1につき ¥4,276 / 税込 ¥4,704
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする