萩原
こたつ天板 のみ 長方形 105 × 75 cm[リバーシブル天板]
商品レビューを投稿する
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
内容量
1台(1台)
注文コード
13815868
品番
KT-508-105
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
長年お使いの天板の傷が気になるこたつを新品のようにリニューアル。リバーシブルで模様替えにもピッタリ。カジュアルでオシャレなデザインで使いやすい「こたつ専用天板」です。
用途
家電 , 季節・空調家電 , こたつ , 電気こたつとして。
材質
主材:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル)
備考
リバーシブル
幅(cm)
105 長方形
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)105×75×1.5
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,981
/
税込
¥
2,179
沖縄地方
数量1につき
¥
4,801
/
税込
¥
5,281
離島
数量1以上のご注文
お送りできません