ベッド すのこベッド 敷き布団 OK 高さ調整 3段階 フレームのみ 天然木

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 13816288 品番 MB-5107S-LBR
販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

天然木パイン材を贅沢に使用したすのこベッド。高さが3段階調節できるので、収納力もバッチリ。敷き布団もOKなのでお手持ちの布団に合わせてお使いいただけます。コンパクトサイズなので一人暮らしはもちろんワンルームや子供部屋など狭い部屋でもかさばりません。2台並べるとキングサイズとしても使うことができるので、親子や夫婦、兄妹での使用におすすめ。透ける木目がおしゃれな北欧風のウォッシュホワイト、プレーンナチュラル、ライトブラウンの3色から選べます。

用途ベッド , ベッドフレームとして。 材質主材:天然木(パイン) ライトブラウン タイプ組立式 種類すのこベッド 寸法(幅W×長さL)(cm)床面:97×197 外寸(cm)(約)幅100×奥行206×高さ70×床面高39/34/29

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,481 / 税込 ¥1,629
沖縄地方数量1につき ¥3,856 / 税込 ¥4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする