360度 回転 座椅子 リクライニング 付き 座面 ポケットコイル 使用 完成品

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台(1台) ブラウン 注文コード13816471 品番LZ-4273BR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

機能性抜群なリクライニング付き回転座椅子。考え抜かれたフォルムなので、長時間でも疲れることなく快適に過ごせます。360度回転でき無段階のリクライニング付きなので、不自由なく心地良い時間を体感できます。他にも14段階ヘッドレストやハイバック仕様、収納付きなど嬉しい機能が盛りだくさんです。さらに完成品なので、届いてすぐに使えるのも嬉しいポイント。

用途イス・チェア , 座椅子として。 仕様●360°回転式●無段階リクライニング●14段階ヘッドレスト●肘収納ボックス付 材質構造部材:スチール、張地:ポリエステル ブラウン 外寸(cm)(約)幅72×奥行58.5〜123×高さ87.5×座面高26

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,734 / 税込 ¥1,907
沖縄地方数量1につき ¥4,276 / 税込 ¥4,704
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする