1cm 刻みで調節できる 本棚 大容量 【 選べるサイズ 幅60 / 幅90 cm 】ハイタイプ 薄型 省スペース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 棚板数(枚)可動棚×2 ブラウン 注文コード13817907 品番RCC-1906BR
販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は棚板数・色など12種類から選べます 他の種類を見る

1cm刻みで棚の高さが調節できる本棚。可動棚2枚を1cmピッチで調節することで、様々なサイズの本を収納することができます。文庫本は約170冊、コミックは約150冊の大容量収納が可能。他にもA5版(ワイド版)、A4サイズの書類、雑誌、図鑑、教科書、絵本や、DVD、CD、ちょっとした小物などなんでも収納できるので、使用シーンを選びません。さらに本棚には珍しい引き出し収納つき。日用品のストックなどを入れて置くのにちょうどいい引き出しです。木目調で北欧・ナチュラルインテリアに合う「ナチュラル」「ブラウン」と、シンプルでモノトーンインテリアに合う「ホワイト」の3色展開。お部屋に合う色をお選びいただけます。

用途収納家具 , 本棚・ラック・カラーボックス , 本棚として。 材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード ブラウン タイプ組立式 棚板数(枚)可動棚×2 外寸(cm)(約)幅60×奥行30×高さ85

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,334 / 税込 ¥1,467
沖縄地方数量1につき ¥3,346 / 税込 ¥3,681
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする