ダイニングテーブル 単品 スチール ロの字脚 ヴィンテージスタイル 幅 138 cm 4人用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 13818580 品番 LT-4771GY
販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

スタイリッシュなデザインのロの字脚ダイニングテーブル。スチールのフレームと、木目調・コンクリート調の天板でモダンな雰囲気に。太めのスチールフレームは重厚感があります。脚部のスチールフレームは、傷・サビ・水に強く、アジャスター付きのためガタツキを防止します。ゆったりサイズのダイニングテーブル。グレー・ナチュラル・ダークブラウンの3色からお選びいただけます。お好みのダイニングチェアと合わせてお使いください。

用途テーブル ,ダイニングテーブルとして。 仕様●組立式●アジャスター付 材質天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、脚部:スチール 幅(mm)1380 グレー 高さ(mm)700 奥行(mm)800

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,462 / 税込 ¥3,808
沖縄地方数量1につき ¥8,657 / 税込 ¥9,523
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする