クールトップNEO

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13819508 品番 HCTOPNA3
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

基盤がスポイラー&フィン構造のため、回転により間から空気が入り、空冷作用に優れています。研磨布がブロックタイプになっており、自生作用が極めて優れているため目づまりがなく、高い研削力を持っています。基盤をベベルタイプに加工していますので、フラットにご使用いただけます。

用途鉄、ステンレスなどの一般金属の研削、研磨加工全般。アルミなど目づまりしやすいワークの研磨に。バリ取り、溶接ビード取り、面取りなどの荒削り、表面の仕上げ研磨。 粒度(#)40 砥材アルミナ 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 回転数(最高使用)13000rpm 適合材鉄、ステンレスなどの一般金属、アルミなど
注意
※木工の研削や目詰まりしやすいアルミなどの研削に使用できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする